AUTROSAFE - Äänihälytin, IP67 - 3003110 DS-10-K 10-30 VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 32
Nimellisjännite - 24 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - DC
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071182439
Sähkönumero
7118243
Toimittajan tuotenumero
7118243
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
32
Nimellisjännite:
24 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Virrankulutus:
0.42 A


