Etusivu

CORNING - Liitin - 6xF & työkalu RG6T T2127 T13

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - IEC

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - RG 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957143242

Sähkönumero

7526562

Toimittajan tuotenumero

FKTJ-F-56-SI5.1

Tukkuerä

25

Liittimen tyyppi:

IEC

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

kyllä

Myymäläpakkaus, 6kpl SI F-liitintä ja kuorintatyökalu liitinavaimella,RG6T T2127 ja Tellu13-kaap.

Sähköasentajille ja myymälöihin suunnitellussa pakkauksessa on Cabelconin suositut ja helposti asennettavat Self-Install™ liittimet sekä liitinavaimella varustettu kaapelinkuorintatyökalu FKTJ-CC yhdistetty käteväksi kokonaisuudeksi. Pakkauksen taakse painettu kuvallinen asennusohje on yksinkertainen ja helposti omaksuttava jopa ei-tekniselle henkilölle.