EXILIGHT - Turvavalaisin - ELV-65TL/C 65V DC ESC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - litium-ioni
Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
101 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 50 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042127322
Sähkönumero
4212732
Toimittajan tuotenumero
ELV-65C/T
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
litium-ioni
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
65...65 V
Jännitetyyppi:
DC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
370 mm
Pituus:
137 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
85 mm
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.8 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ELV-65 opas- ja turvavalaisin
ELV-65 sarjasta löytyy opas- ja turvavalaisimet. Kyseessä on kestävä yleisvalaisin erityisesti märkiin ja kosteisiin tiloihin, valaisimen IP-luokka on 66. Valaisimen runko on iskunkestävää polykarbonaattia.
Valaisimessa on erityisesti turvavalaistusta silmällä pitäen suunniteltu valoa jakava prismakupu.
Opasvalaisimissa valonlähteenä on led ja turvavaloja on saatavilla ledien lisäksi loisteputkilla.


