Etusivu

EXILIGHT - Turvavalaisin - LED-1T/U 230V AC/DC

Exilight Oy
KopioiKopioi
EXILIGHT - Turvavalaisin - LED-1T/U 230V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP41

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Toiminto - turvavalaistus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042126660

Sähkönumero

4212666

Toimittajan tuotenumero

LED-1T/U

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP41

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

76 mm

Pituus:

227 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Ulkohalkaisija:

76 mm

Upotushalkaisija:

59 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

80...80 mA

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

LED-1T/U 230V AC/DC

LED-1T Turvavalaisin
LED-1T on pitkäikäinen, huomaamaton ja hyvin pienitehoinen valaisin, joka antaa luotettavasti tarvittavan turvavalaistuksen turvalliseen poistumiseen tiloista. Valaisinta on saatavilla pinta- ja uppoasennettavana mallina. LED-1T sopii turvavaloiksi hyvin erilaisiin kohteisiin aina toimistorakennuksista, varasto- ja tuotantolaitoksiin. Valaisimissamme käytetään aina uusimman teknologian teholedejä.

Pintamallisen valaisimen IP-luokka on 41, tiivistelaipalla 55. Uppomallin IP-luokka on 44. Vakiovärinä valkoinen (RAL 9016). Tuotteet saatavilla myös harmaana (RAL 7040) ja mustana (RAL 9017).