EXILIGHT - Turvavalaisin - LED-2T/U 230V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - uppoasennus
Toiminto - turvavalaistus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042286234
Sähkönumero
4228623
Toimittajan tuotenumero
LED-2T/U
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
76 mm
Pituus:
227 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Ulkohalkaisija:
76 mm
Upotushalkaisija:
59 mm
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
LED-2T käytävämallin turvavalaisin
LED-2T on turvavalaisin, joka on tarkoitettu valaisemaan pitkiä käytäviä. Valaisimen linssin avulla saadaan aikaiseksi pitkä ja kapea valokeila. LED-2T valaisimella päästään jopa 24 metrin asennusväliin. Monissa kohteissa tämä tarkoittaa, että valaisimia tarvitaan vähemmän.
Tyypillisiä valaisimen käyttökohteita ovat sairaalat, koulut, liike- ja toimistotilat, varastot sekä kaikki kohteet, mistä pitkiä käytäviä löytyy.
LED-2T valaisinta on saatavilla pinta- ja uppomallisena kaikkiin turvavalojärjestelmiin.



