Etusivu

HAGER - Välirele - ERC625S 2s 25A 230VAC hur

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttöjännite - 230...230 V

  • Upotussyvyys - 60 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP2X

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612230532

Sähkönumero

2707094

Toimittajan tuotenumero

ERC625S

Tukkuerä

60

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Upotussyvyys:

60 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Välirele hurinaton käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 2s 25A 440VAC, ohjauskela 230VAC 50/60Hz, koko 2 moduulia, vierekkäistenhurinattomien tuotteiden väliin suositellaan asennettavaksi välimoduuli LZ060. Hurinaton kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla lisäkosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 25 A Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V Ohjausjännite vaihtovirta: 230 V Eristysjännite: 250 V Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2; Liitäntäpoikkipinta jäykkä johdin: 1 - 10mmmm2; Koskettimien määrä: 2Koskettimien tyyppi: 2s