Varastointi päättyy

MEKA - T-lähtö valkea - TKU-500M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 40 mm

  • Levyhyllylähdön leveys - 500 mm

  • Malli / Tyyppi - integroitu liitososa

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377010256

Sähkönumero

1431385

Toimittajan tuotenumero

TKU-40-500 M

Tukkuerä

10

Levyhyllyn korkeus:

40 mm

Levyhyllylähdön leveys:

500 mm

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Väri:

valkoinen

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

T-lähtö levyhyllyyn, terästä, valkoinen

T-lähtöä TKU käytetään T-lähdön tekemiseen suoraan levyhyllyn reunasta levyhyllyille KRA ja KRB.