Etusivu

MP BOLAGEN OY - Asennuskisko - MP-233Z6 S Ankkurikisko 6000mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 6000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 41 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 41 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333034973

Sähkönumero

1467935

Toimittajan tuotenumero

MP-233Z6

Tukkuerä

1

Pituus:

6000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

41 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

41 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon leveys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2.5 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

15.2 kg

Väri:

sinkki

Jäyhyysmomentti ly:

6.32 cm⁴

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jäyhyysmomentti lz:

5.27 cm⁴

Taivutusvastus Wy:

2.89 cm³

Taivutusvastus Wz:

4.39 cm³

Pintakäsittelyn paksuus:

60 µm

Ankkurikisko MP-FV 41x41x6000 Z

Ankkurikisko MP-FV 41x41mm
Käytä liukumutteria (H=41 mm) sisäpuoliseen kiinnitykseen. Toimitetaan tilauksesta myös L=6m:n pituisena.