Etusivu

MP BOLAGEN OY - Kattokannake - MP-967V Kattokannatin MP-V VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 41 mm

  • Profiilin korkeus - 21 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 750 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333030739

Sähkönumero

1467948

Toimittajan tuotenumero

MP-967V

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

41 mm

Profiilin korkeus:

21 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

750 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Katto/lattiakannatin MP-967V valkoinen MP-V 750V