Etusivu

MP BOLAGEN OY - Kulmakappale - MP-737V Kulmakiinnitin VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333056371

Sähkönumero

1467968

Toimittajan tuotenumero

MP-737V

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Kulmakiinnitin MP-737V valkoinen lankahyllyyn. Käytetään päätykiinnittimenä seinään tai T-lähtönä toiseen lankahyllyyn. Voidaan käyttää myös kattokiinnittimenä leveyksille 75 ja 120 mm. Kiinnitetään yleiskiinnikkeellä MP-731 ja ruuvisarjalla MP-937.

Kulmakiinnitin
Käytetään päätykiinnittimenä seinään tai T-lähtönä toiseen lankahyllyyn. Voidaan käyttää myös kattokiinnittimenä leveyksille 75 ja 120 mm. Kiinnitetään yleiskiinnikkeellä MP-731 ja ruuvisarjalla MP-937.