MP BOLAGEN OY - Lukituskiinnike(4kpl/pakk) - MP-906S Lukituskiinnike
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333125565
Sähkönumero
1467318
Toimittajan tuotenumero
MP-906S
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Lukituskiinnikesetti jatkokappaleille Kiinnikettä käytetään 100 mm jasitä leveämpien levyhyllyjen ja valaisinkiskojen jatkokappaleenlukitsemiseen (neljä kappaletta per jatko). MP-906S toimitetaan ainaneljän (4) kappaleen erissä. Asennetaan siten että
Käytetään 100 - 600 mm levyhyllyjen ja valaisinkiskojen jatkokappaleen lukitsemiseen. Toimitetaan neljän (4) kappaleen erissä. Asennus kiinnikkeen 2 tartuntahakasta jatkokappaleen reunaa vasten yläosan mennessä hyllyprofiilin kaareen.
Käytetään 100 - 600 mm levyhyllyjen ja valaisinkiskojen jatkokappaleen lukitsemiseen. Toimitetaan neljän (4) kappaleen erissä. Asennus kiinnikkeen 2 tartuntahakasta jatkokappaleen reunaa vasten yläosan mennessä hyllyprofiilin kaareen.


