Etusivu

MP BOLAGEN OY - Telekouru - MP-138R Heikkovirtako. 50R 2m

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 25 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaalin paksuus - 0.6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10134 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333025957

Sähkönumero

1467482

Toimittajan tuotenumero

MP-138R

Tukkuerä

1

Leveys:

50 mm

Korkeus:

25 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Materiaalin paksuus:

0.6 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

1125 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Heikkovirtakouru 50R 2 m

Heikkovirtakouru, rei'itetty
Suuremmat rei'ät voidaan varustaa Ø23 mm:n läpivientikumein, jotta kaapeleita ei vaurioitettaisi. HUOM! Haponkestävän heikkovirtakourun pituus on 2 m.