Etusivu

OMRON - Hakkuriteholähde15W,5VDC,3A - S8VK-G01505

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Hakkuriteholähde15W,5VDC,3A - S8VK-G01505

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 4.5...5.75 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 3 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

579 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9760079

Toimittajan tuotenumero

374164

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

4.5...5.75 V

Enimmäislähtövirta 1:

3 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

23 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

90 mm

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Oikosulkukesto:

ei

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...240 V

Ulostulojännite stabiloitu:

ei

Lähtöteho:

15 W

Stabiloitu:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

23 mm

Upotuskorkeus:

105 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso a

Kotelointiluokka (IP):

muu

Seinäasennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hakkuriteholähde, Pro, 15 W, 5VDC, 3A, Kiskoasennus