Etusivu

OMRON - Hakkuriteholähde240W,24VDC,10A - S8VK-C24024

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Hakkuriteholähde240W,24VDC,10A - S8VK-C24024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 21.6...27.6 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 10 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 90...350 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

579 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9760094

Toimittajan tuotenumero

375668

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

21.6...27.6 V

Enimmäislähtövirta 1:

10 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

90...350 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

60 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

140 mm

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Oikosulkukesto:

ei

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...240 V

Ulostulojännite stabiloitu:

ei

Lähtöteho:

240 W

Stabiloitu:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

60 mm

Upotuskorkeus:

135 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso a

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hakkuriteholähde, Lite, 240 W, 24VDC, 10A, kiskoasennus