Etusivu

OMRON - Hakkuriteholähde480W,24VDC,20A - S8VK-C48024

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Hakkuriteholähde480W,24VDC,20A - S8VK-C48024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 21.6...27.6 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 20 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 90...350 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1546 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9760095

Toimittajan tuotenumero

375669

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

21.6...27.6 V

Enimmäislähtövirta 1:

20 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

90...350 V

Leveys:

95 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

140 mm

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Oikosulkukesto:

ei

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...240 V

Ulostulojännite stabiloitu:

ei

Lähtöteho:

480 W

Stabiloitu:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotuskorkeus:

135 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso a

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hakkuriteholähde, Lite, 480 W, 24VDC, 20A, kiskoasennus