OMRON - Hakkuriteholähde60W,12VDC,4,5A - S8VK-G06012

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 10.8...13.8 V
Enimmäislähtövirta 1 - 4.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
579 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 505 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
Sähkönumero
9760085
Toimittajan tuotenumero
374170
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
10.8...13.8 V
Enimmäislähtövirta 1:
4.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
32 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
110 mm
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
ei
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
100...240 V
Ulostulojännite stabiloitu:
ei
Lähtöteho:
60 W
Stabiloitu:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
32 mm
Upotuskorkeus:
100 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso a
Kotelointiluokka (IP):
muu
Seinäasennus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


