Etusivu

OMRON - Turvarele 5S+1AV,Luokka 4,24V - G9SA-501 24AC/DC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Turvarele 5S+1AV,Luokka 4,24V - G9SA-501 24AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 45 mm

  • Korkeus - 94 mm

  • Syvyys - 111 mm

  • Malli / Tyyppi - peruslaite

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

184 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9728011

Toimittajan tuotenumero

346847

Tukkuerä

10

Leveys:

45 mm

Korkeus:

94 mm

Syvyys:

111 mm

Malli / Tyyppi:

peruslaite

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Syöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio