PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3206296 D-QTCU 1.5-TWIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - harmaa
Paksuus - 2.2 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0.04 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 0.02 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6410019638431
Sähkönumero
1963843
Toimittajan tuotenumero
3206296
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
harmaa
Paksuus:
2.2 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


