PHOENIX CONTACT - Päätylevy MBK 3:lle - 1415021 D-MBK/E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - harmaa
Paksuus - 1 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0.02 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 0 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
4017918021351
Sähkönumero
1963301
Toimittajan tuotenumero
1415021
Tukkuerä
50
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
harmaa
Paksuus:
1 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


