Etusivu

PIKE - Kellokytkin mekaaninen Timer - AT 1F taustavalolla

UTU Oy
KopioiKopioi
PIKE - Kellokytkin mekaaninen Timer - AT 1F taustavalolla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Verkkosynkronointi - kyllä

  • Syöttöjännite - 220...230 V

  • Asennustapa - muu

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468022467

Sähkönumero

2607740

Toimittajan tuotenumero

0260886

Tukkuerä

18

24 h ohjelma:

kyllä

Verkkosynkronointi:

kyllä

Syöttöjännite:

220...230 V

Asennustapa:

muu

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

VÄLIKELLOKYTKIN PISTORASIAAN TAUSTAVALOLLA AUTOLÄMMITYSKELLOTAUSTAVALOLLA, KOSKETIN 16A, SUOJAUSLUOKKA IP 20. PAKKASKESTÄVYYS -40 astC.

Välikellokytkin pistorasiaan, taustavalolla Autolämmityskellokytkin taustavalolla, kosketin 16A, suojausluokka IP 20, pakkasenkesto -40°C.