Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Akku 7Ah - ABL8BPK24A07

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 7000 mAh

  • Kokoluokitus - Flat-Pack

  • Pituus - 131 mm

  • Kokonaiskorkeus - 155.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

214 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389118312210

Sähkönumero

2724654

Toimittajan tuotenumero

ABL8BPK24A07

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

24 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

7000 mAh

Kokoluokitus:

Flat-Pack

Pituus:

131 mm

Kokonaiskorkeus:

155.5 mm

Leveys:

170 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

0

Malli / Tyyppi:

muu

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

6500 g

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Phaseo - akku - 24VDC - 7Ah

Phaseo ABL7, ABL8 - Säädetyt hakkuri-virtalähteet 0,3 ... 40 A teollisuuuteen

Modulaariset ja optimaaliset virtalähteet 100 ... 240 V:n yksivaiheverkkoihin
  • Lähtöjännite: 5, 12, 24, 48 V -7 W-145 W
  • Erittäin kompakti koko
  • Suuri jännitealue
  • Kiinnitys Din-kiskoon tai ruuvilla
Universaalit virtalähteet yksi-/kolmivaiheverkkohin, 100 ... 500 V
  • Lähtöjännite: 24 V ja 5 ... 15 V konvertterimoduuleilla 48 V/72 W ... 960 W
  • Integroitu ylivirtasyöttö
  • 6 tuotereferenssiä 3 … 40 A
  • Kiinnitys Din-kiskoon
  • Kehittynyt diagnostiikka ledillä ja relekontaktilla
  • Integroitu häiriösuodatin
  • Lisämoduulit katkeamattomaan tehonsyöttöön, 24 VDC piirien ylikuormiin ja käytettävyyteen
Uuden sukupolven laajan toiminta-alueen universaalivirtalähteissä on paljon uusia toimintoja ja valvontatietoa lisämoduulien ansiosta.
Yksinkertaisiin koneisiin ja sovelluksiin suunniteltuja modulaarisia virtalähteitä arvostetaan erityisesti niiden pienen koon vuoksi.

Sovellukset:
  • Teollisuus ja rakentaminen: yksinkertaiset koneet, kuljetukset, prosessit, autoala jne.
  • Julkiset rakennukset: autotallinovet jne.