Etusivu

TELEMECANIQUE-SENSORS - Vaijerilukko 3-3.5mm 2-os. - XY2CZ513

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Vaijerilukko 3-3.5mm 2-os. - XY2CZ513

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kaapeliasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110664713

Sähkönumero

2363171

Toimittajan tuotenumero

XY2CZ513

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kaapeliasennus

Preventa Tarvike XY2CZ513 3-3,5mm 2-OS. Preventa XY2C köysihätäpysäyttimet

Suunniteltu:
  • Estämään vaaratilanteet mahdollisimman aikaisin tai vähentämään henkilö- tai laitevahinkojen riskejä
  • Käytettäväksi tilanteessa jossa normaalia hätäpysäytystoimintoa ei ole saatavilla
  • Laukeamaan vedettäessä köydestä

Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
  • 20-70 m kaapeli
  • UL NiSD -sertifioitu
  • Yksinkertainen asennus ja huolto käytettäessä lisävarusteita (merkkivalo, pikakiinnitin ja kaapelin kireyden ilmaisin)
Tuotteiden käyttökohteita ovat mm. puuntyöstökoneet, tulostuskoneet, tekstiilikoneet ja maalaamot.