Etusivu

WAGO - 2773-2401 Rasialiitin - PUSH WIRE-Läpimenoliitin 100 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin halkaisija - 1.6...2 mm

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei

  • Nimellisjännite - 450 V

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966321630

Sähkönumero

1939439

Toimittajan tuotenumero

2773-2401

Tukkuerä

1000

Kaapelin halkaisija:

1.6...2 mm

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

ei

Nimellisjännite:

450 V

Nimellisvirta:

32 A

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:

0.75...4 mm²

Läpinäkyvä:

kyllä

Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):

1.5...4 mm²

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

2

Väri:

muu

2-Nap, Inline-liitin, 0,75-4.0 mm² "solid", 1.5-4.0 mm² "stranded",2-Nap, läpinäkyvä, In 32A, 450 V, mittauspiste

WAGO uutuus läpimenoliitin 2773-2401 on erittäin pienikokoinen ja soveltuu johtimien jatkamiseen (solid, stranded). PUSHWIRE jousiliitin läpinäkyvällä kuorirakenteella on erittäin luotettava ja turvallinen asentaa. Tutustu myös WAGO uuteen johdon korjaussarjaaan 1939449