Valaistus
LIT by Cardi Titan – tehokas syväsäteilijä teollisuuteen
21. syyskuuta 2026

Titan on laadukas ja monipuolinen korkeiden tilojen valaisin
Titan on suunniteltu kohteisiin, joissa valaisimen pitää toimia varmasti – hallit, varastot ja teollisuustilat. Kun tarvitaan reilusti valoa ja nopea asennus, Titan on varma valinta.
Valaisin tarjoaa jopa 30 000 lm valotehon ja erinomaisen hyötysuhteen (jopa 160 lm/W), joten saat tehokkaan valaistuksen pienemmällä energian kulutuksella.
Asentajalle tämä tarkoittaa:
- Nopea käyttöönotto – mukana 1,5 m asennuskaapeli ja ripustussilmukka vakiona
- Sama tuote moneen kohteeseen – valoteho (100–200 W / 16 000–30 000 lm) ja värilämpötila (4000/5000 K) valittavissa DIP-kytkimillä paikan päällä
- Huoleton asennus ympäristöstä riippumatta – IP65 ja IK08, käyttöalue jopa -40…+50 °C
- Kompakti alumiinirunko ja symmetrinen valonjako takaavat tasaisen valaistuksen korkeissakin tiloissa. Valaisimen pitkä, 100 000 tunnin käyttöikä vähentää huoltokäyntejä ja tuo säästöä koko elinkaaren aikana.
- Titan valaisimelle myönnetään 5-vuoden takuu.
Avainsanat: