Urban lantern – pihapiirivalaisin, jossa on kaikki 

Urban lantern – pihapiirivalaisin, jossa on kaikki 

LEDVANCE Urban Lantern – monipuolinen pylväsvalaisin piha-alueille 

LEDVANCE Urban lantern -pylväsvalaisin tuoteperheestä löytyy kerralla kaikki mitä tarvitset pihapiirin valaistukseen. Valaisimessa on liukukytkin, jonka avulla voit vaihtaa valon värilämpötilaa 3000 K ja 4000 K välillä. Lisäksi valaisimen valovirtaa voidaan säätää neljälle eri tasolle liukukytkimen avulla. Tällä tavalla samasta valaisimesta löytyy luontevasti ratkaisut niin 2 metrin kuin 8 metrin korkuisiin pylväisiin. 

 

Säädettävä pylväsvalaisin eri valaistustarpeisiin

Valaisimen rungon värivaihtoehdot ovat musta tai antrasiitin harmaa. Optiikaltaan valaisimesta on valittavissa symmetrinen tai asymmetrinen. Symmetrinen soveltuukin hienosti aluevalaistukseen, kun taas asymmetrisellä voidaan rajata valaistua aluetta enemmän esimerkiksi kävelyteitä ja reittejä varten. Tällä valaisimella korvaat helposti ja nopeasti vanhat pylväsvalaisimet, joissa on ollut käytössä elohopea-, monimetalli- tai suurpainenatriumlamput, ja voit olla varma, että valon määrä on pihassa aina sopiva eikä tarvitse polulla häikäistyä. 

 

LEDVANCE Urban Lantern – tekniset tiedot pylväsvalaisimelle

  • Valovirta valittavissa: 1950 – 3945 lm, 4520 - 8200 lm
  • Värilämpötila valittavissa:  3000 / 4000 K , CRI80
  • Teho valittavissa: 15 – 29 W,  34 - 59 W
  • Valotehokkuus: jopa 139 lm/W
  • Avauskulma: Symmetrinen / Asymmetrinen
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (halkaisija/korkeus): 395 x 417 mm
  • Pylvään halkaisja: 45 - 60 mm
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK10
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit, CE, ENEC

Teksti ja kuvat: