Actassi - nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Actassi on suunniteltu tarjoamaan erinomaista käytettävyyttä ja suorituskykyä laajalla tuotevalikoimalla, johon kuuluvat muun muassa RJ45-liittimet Cat 5e-, Cat 6- ja Cat 6A –luokille, liitäntäpaneelit, kupari- ja kuituoptiset LAN-kaapelit, liitäntäkaapelit ja –laitteet, kaapelit ja palvelinkaapit, valmiiksi päätetty kuparikaapeliratkaisu ja valmiiksi päätetty kuituratkaisu (MTP).
Actassi S-One -liitin
Aiemmat Power over Ethernet -tekniikan rajoitteet häviävät uuden 4PPoE-sukupolven myötä. Jopa 100W:n teholla sitä voidaan käyttää nyt sovelluksissa, kuten edistyneissä langattomissa tukiasemissa, lämmitetyissä valvontakameroissa ja suuremmissa näytöissä.
4PPoE on uusin sukupolvi PoE-standardien sarjassa. Sekä suorituskyvyn että sovelluksen kehitys on ollut nopeaa vuoden 2003 alusta lähtien, jolloin PoE pystyi syöttämään 15 W tehoa. Tänä päivänä PPoE lähestyy 100 W:n syöttötehoa. Kehityksen myötä edellytykset kaapeleille ja liittimille ovat kasvaneet, sillä 100 W on paljon enemmän kuin normaalisti datakaapeleissa ja -liittimissä esiintyvä tehotaso.
Datakaapelit
PoE kaapeleissa on kyse lämpenemisestä. Mitä vähemmän kaapelin johdossa on kuparia, sitä suurempi vastus on ja mitä suurempi vastus on, sitä enemmän kaapeli lämpenee.
Suuremman halkaisijan kaapelin valitseminen siis madaltaa kaapelin lämpenemistä (eli AWG23 on parempi kuin AWG24). Yleensä halkaisijan koko seuraa kaapelin kategoriaa eli Cat.6A on suositeltavampi kuin Cat.6.
Huomaa, että jotkin kaapelivalmistajat käyttävät CCA-kaapeleita (kuparipäällysteinen alumiini), joiden johtavuus on huonompi kuin kiinteäkuparisilla kaapeleilla ja ne tuottavat siksi enemmän lämpöä.
Dataliittimet
PoE liittimissä on kyse sähkökipinöistä kytkettäessä ja erityisesti irrottaessa kytkentäkaapelia. Tämä aiheuttaa kipinöitä liittimen yksittäisten johtimien ja kytkentäkaapelin johtimien väliin. Liittimen rakenteen on varmistettava, että nämä kipinät ovat hallittuja, jotta johtimien alueet, joissa nopea tiedonsiirto tapahtuu, eivät vahingoitu. Tämä varmistaa korkean tiedonsiirron jopa toistuvissa kytkennöissä ja katkaisuissa.

Ympäristöystävällisempi Actassi -kytkentäkaapeli
Schneider Electric esittelee uuden valikoiman ympäristöystävällisempiä Actassi -kytkentäkaapeleita.
Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Tästä syystä kytkentäkaapelit ovat tietoverkoissa yhtä tärkeitä kuin kaapelit ja liittimet. Uudet Actassi -kytkentäkaapelit ovat joustavampia ja vievät vähemmän tilaa laitekaapissa. Niitä on saatavilla useissa eri pituuksissa ja viidessä eri värissä, jotka antavat huomattavasti paremman yleiskuvan asennuksestasi.
Kytkentäkaapelit sisältävät 50 % kierrätettävää materiaalia, minkä lisäksi olemme luopuneet kokonaan muovin käytöstä 100 % kierrätettävässä pakkauksessamme.
Kaikki kytkentäkaapelit ovat nykyisten tietoverkkostandardien mukaisia ja ovat luonnollinen osa Actassi -järjestelmän asennusta, joten ne kuuluvat myös Actassin 20 vuoden järjestelmätakuuseen.
Actassi Cat.6 -kaapeli kätevässä 100 metrin laatikossa
Sinulla on luultavasti paljon kannettavaa työpäivän aikana, joten miksi et kokeilisi 100 metrin laatikkoa. Sen lisäksi, että kaapeleita löytyy 500 metrin rummuissa ja 305 metrin laatikoissa, tarjolla on nyt myös Cat.6 UTP -tietoverkkokaapeli pienessä ja kätevässä , joka painaa vain 3,4 kg.