Siirry navigointiin
Siirry sisältöön
Tuotekategoriat
Tuotekategoriat
Haku
Tee haku
Etsi myymälä
Kirjaudu
Kampanjat
Outlet
Uutishuone
Tuotemerkit
Haku
APS (19)
FABER KABEL (32)
GAMAKABEL (144)
HEDTEC (32)
HELMACAB (9)
HELUKABEL (412)
Lisää
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan
B2ca (10)
Cca (15)
Dca (46)
Eca (283)
ei ole (145)
Varastoitava
Kyllä (245)
Ei (2876)
Poistuva tuote (9)
Tuotesarja
Haku
C-PRo ECO CABLE (15)
Firetuf (4)
FlameRex (8)
Gamaflex (117)
Helkama Bica Oy (8)
Helukabel GmbH (405)
Lisää
Hiilijalanjälki
Sonepar-arvio (198)
Johtimien määrä
Haku
1 (5)
2 (211)
3 (455)
4 (601)
5 (481)
6 (19)
Lisää
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
Haku
0.5 mm² (305)
0.14 mm² (35)
0.75 mm² (536)
1 mm² (517)
1.5 mm² (682)
2.5 mm² (423)
Lisää
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä
Haku
0...70 °C (3)
5...50 °C (76)
-5...50 °C (35)
-5...70 °C (982)
-5...80 °C (41)
-5...90 °C (1)
Lisää
Ulkovaipan väri
harmaa (1691)
keltainen (55)
musta (702)
muu (133)
oranssi (47)
sininen (46)
Lisää
Ulkovaipan materiaali
kumi (11)
muu (569)
polyolefiini (99)
PUR (polyuretaani) (661)
PVC (1432)
Nimellisjännite U
1 kV (183)
1 V (50)
1.6 kV (3)
50 V (35)
300 V (1)
500 V (2166)
Lisää
Nimellisjännite U0
0.6 kV (186)
0.6 V (50)
50 V (35)
300 V (2167)
450 V (283)
600 V (39)
Kaapelin ulkohalkaisija (noin)
Haku
4.1 mm (5)
4.3 mm (5)
4.5 mm (5)
4.8 mm (11)
5.1 mm (16)
5.3 mm (3)
Lisää
Käyttölämpötila kiinteä
Haku
0...70 °C (3)
-15...70 °C (7)
-25...90 °C (29)
-40...50 °C (146)
-40...60 °C (32)
-40...70 °C (220)
Lisää
Kaapelin muoto
litteä (17)
pyöreä (2683)
Johdinluokka
luokka 1 = yksilankainen (115)
luokka 2 = muutamalankainen (1)
luokka 5 = hienolankainen (2334)
luokka 6 = erittäin hienolankainen (223)
Johdineriste
kumi (26)
Mica + XLPE (3)
muu (742)
polyolefiini (61)
PVC (1831)
Johdinmateriaali
kupari (2600)
Johdintunniste
numerot (2237)
väri (359)
Suodattimet
Siirry edelliselle sivulle
Näytä murupolku
Kaapelit
Asennusjohdot
Ohjauskaapelit
Ohjauskaapelit
3130 tuotetta
Järjestä
Tärkeys
Tuotenimi A-Ö
Sonepar-ID
Luettelo
Taulukko
Tiivis
Siirry edelliselle sivulle
1
...
85
86
87
Siirry seuraavalle sivulle
Siirry edelliselle sivulle
Näytä murupolku
Kaapelit
Asennusjohdot
Ohjauskaapelit