ENSTO - DIN-kiskojen korotuspro.(FeZn) - PRE3.14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 215.5 mm
Korkeus - 38.5 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - kiskoprofiili
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677173134
Sähkönumero
3444980
Toimittajan tuotenumero
PRE3.14
Tukkuerä
1
Leveys:
215.5 mm
Korkeus:
38.5 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
kiskoprofiili
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Syvyys:
14.5 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pari, 300 mm sivulle, korkeus 14,5 mm,galvanoitu teräs
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike