OBO BETTERMANN - Kaapelitien kansi KTS - DFB90/300

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi
OBO BETTERMANN - Kaapelitien kansi KTS - DFB90/300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Kiinnitystapa - kiertosalpa

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Soveltuu johtokanavaan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196250882

Sähkönumero

1463123

Toimittajan tuotenumero

7129653

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Kiinnitystapa:

kiertosalpa

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Sarana:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kansi kulmakappaleelle

Kansi 90° kulmakappaleelle esiasennetuilla kääntösalvoilla
Kantta voi käytää kulmakappaleissa kaikilla sivumitoilla.

Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan