MICRODATA - Mediamuunnin - 1000BaseLX SM mediaconverter

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7418901

Toimittajan tuotenumero

AOM-2100D-S20-EA

Tukkuerä

1

10/100/1000BaseT-1000BaseLX SM Converter 20km, 1310nm SC, LFP



AOM-2100D-S20-EA on metallikoteloitu LFP (Link Fall Pass) - ominaisuudella varustettu mediamuunnin 10/100/1000Base-T Ethernet- ja 1000Base-LX kuituverkon (singlemode) välille. Mediamuunnin voidaan asentaa myös AOA Technologyn mediamuunninkehikkoon AOR-14-2-A esim. taloyhtiöiden laajakaistatoteutuksissa.

Tuotepakkauksen sisältö: mediamuunnin, ulkoinen virtalähde sekä asennusohje (english).

Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 1000Base-LX Singlemode
- Allonpituus: 1310nm - Etäisyys: 20km
- Liittimet: SC • Kupariportti:
- 1x 10/100/1000Base-TX
- Automaattinen nopeudentunnistus
- Full-duplex / half-duplex automaattinen tunnistus
- MDI/MDI-X automaattinen kättely
- 10/100Base-T Store-and-forward
- Tukee ylipitkiä paketteja 1600 bytes (Tagged VLAN)
- Tukee Jumbo-kehyksiä 9k
- Tukee VLAN/VoIP/QoS pakettiliikennettä
- Tukee vuonohjausta ja vähentää broadcast liikennettä
• LFP-tuki
• Merkki-LEDit
• Virtalähde: 5VDC @ 1A
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
• Mitat: 94 x 70 x 26mm
• Paino: 400g
• CE-hyväksytty