3M - Kaapelinhakulaite - Hakulaite 2550XE-ID/C12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysteho - 0.5 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
50051144063272
Sähkönumero
6730182
Toimittajan tuotenumero
7100253114
Tukkuerä
1
Lähetysteho:
0.5 W
3M™ Dynatel™ kaapelin/putken/iD hakulaite 2550XE-iD/C12
-Sopii kaapeleiden, putkien ja vikojen paikantamiseen
-Vianetsintä (Dynatel-hakulaitteiden sarja 2573XE-ID)
-Määrittää alan standardia edustavien maanalaisten EMS-markkereiden tarkan sijainnin
-Lukee, kirjoittaa ja paikantaa 3M iD -markkereita
-Integroidut GPS- ja Bluetooth-yhteydet
-Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö
3M™ Dynatel™ -hakulaitesarja 2550XE-ID/2573XE-ID on integroitu sisältämään kaapelien/putken paikannuksen, vianetsinnän, EMS-markkerien paikannuksen sekä 3M™ ID -markkerien luvun/kirjoituksen kenttäammattilaisia varten. Siinä on kevyt muotoilu erinomaista tasapainoa ja ergonomiaa ajatellen, suuri näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä, parannetut liitännät sekä litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla. Sisäinen GPS-moduuli.
3M™ Dynatel™ 2550XE-ID/2573XE-ID ‑hakulaite paikantaa kaapelit, putket ja kaikenmalliset oikein asennetut passiiviset markkerit. Se tunnistaa alan standardien mukaiset EMS-markkeritaajuudet. Tässä hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet, kuusi aktiivista taajuutta suoraa yhteyttä varten ja jäljitysnäkymän karttanäyttö. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20...+50 °C:een lämpötiloissa. Hakulaitteessa on 3 tai 12 W:n lähetin, neljä induktiotaajuutta suurimmalla sallitulla lähtöteholla ja kaikkien taajuuksien tila suorassa yhteydessä (neljä samanaikaista taajuutta).
Produktbeskrivning
3M™ Dynatel™ Sökare 2550XE-ID/2573XE-ID-serien har integrerats för att inkludera lokalisering av kablar/rör, felsökning, lokalisering av EMS-markörer och läsning/skrivning till 3M™ ID-markörer för fackmän. Den har en lätt design för utmärkt balans och ergonomi, stor display med ett lättanvänt gränssnitt och förbättrad anslutning samt litiumjonbatteri med inbyggd laddare. Intern GPS-modul.
-Sopii kaapeleiden, putkien ja vikojen paikantamiseen
-Vianetsintä (Dynatel-hakulaitteiden sarja 2573XE-ID)
-Määrittää alan standardia edustavien maanalaisten EMS-markkereiden tarkan sijainnin
-Lukee, kirjoittaa ja paikantaa 3M iD -markkereita
-Integroidut GPS- ja Bluetooth-yhteydet
-Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö
3M™ Dynatel™ -hakulaitesarja 2550XE-ID/2573XE-ID on integroitu sisältämään kaapelien/putken paikannuksen, vianetsinnän, EMS-markkerien paikannuksen sekä 3M™ ID -markkerien luvun/kirjoituksen kenttäammattilaisia varten. Siinä on kevyt muotoilu erinomaista tasapainoa ja ergonomiaa ajatellen, suuri näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä, parannetut liitännät sekä litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla. Sisäinen GPS-moduuli.
3M™ Dynatel™ 2550XE-ID/2573XE-ID ‑hakulaite paikantaa kaapelit, putket ja kaikenmalliset oikein asennetut passiiviset markkerit. Se tunnistaa alan standardien mukaiset EMS-markkeritaajuudet. Tässä hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet, kuusi aktiivista taajuutta suoraa yhteyttä varten ja jäljitysnäkymän karttanäyttö. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20...+50 °C:een lämpötiloissa. Hakulaitteessa on 3 tai 12 W:n lähetin, neljä induktiotaajuutta suurimmalla sallitulla lähtöteholla ja kaikkien taajuuksien tila suorassa yhteydessä (neljä samanaikaista taajuutta).
Produktbeskrivning
3M™ Dynatel™ Sökare 2550XE-ID/2573XE-ID-serien har integrerats för att inkludera lokalisering av kablar/rör, felsökning, lokalisering av EMS-markörer och läsning/skrivning till 3M™ ID-markörer för fackmän. Den har en lätt design för utmärkt balans och ergonomi, stor display med ett lättanvänt gränssnitt och förbättrad anslutning samt litiumjonbatteri med inbyggd laddare. Intern GPS-modul.
3M -tuote
Tutustu 3M-sarjaan


