3M - Kiinnitysteippi - 3M DualLock SJ3560 25mmx2.5m

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4054596308374

Sähkönumero

6002169

Toimittajan tuotenumero

7100123340

Tukkuerä

1

Kirkas, uudelleensuljettava kiinnitysnauha. Avattavissa ja suljettavissa1000 kertaa ennen kuin menettää 50 % alkuperäisestä vetolujuudestaan.

-Kirkas kiinnitinnauha, jossa on sienen muotoiset tapit ja jonka taustassa on kirkas akryylipohjainen liima

-Tyyppi 250 sopii yhteen tyypin 170, 250 tai 400 kanssa

-Viisinkertainen vetolujuus tavalliseen tarranauhaan verrattuna

-Avattavissa ja suljettavissa 1000 kertaa ennen kuin menettää 50 % alkuperäisestä vetolujuudestaan

-Kannat napsahtavat paikoilleen ja varmistavat, että kiinnitin pysyy kiinni

-Suunniteltu kiinnittymään metalleihin, lasiin ja korkean pintaenergian muoveihin

Uudelleensuljettavassa kirkkaassa 3M™ Dual Lock™ -polypropeenikiinnitinnauhassa SJ3560 on kirkas akryyliliima ja siinä on 40 tappia / cm² ja suljettuna sen paksuus on 5,8 mm.
Uudelleensuljettavan kiinnitinnauhamme voi avata ja sulkea 1000 kertaa, ennen kuin se menettää 50 % alkuperäisestä vetolujuudestaan.

Uudelleensuljettavassa kirkkaassa 3M™ Dual Lock™ -polypropeenikiinnitinnauhassa SJ3560 on kirkas akryyliliima ja siinä on 40 tappia / cm² (250 tappia neliötuumaa kohti) ja suljettuna sen paksuus on 5,8 mm. Uudelleensuljettavaa kiinnitinnauhaamme voidaan käyttää –30–70 °C:n käyttölämpötiloissa (lyhytaikainen lämpötilankesto on +95 °C) sisä- ja ulko-olosuhteissa. Sitä voidaan käyttää metallien (alumiini, ruostumaton teräs), lasin ja korkean pintaenergian muovien (akryyli, polykarbonaatti, ABS) kanssa, ja sen voi avata ja sulkea 1000 kertaa, ennen kuin se menettää 50 % alkuperäisestä vetolujuudestaan.

Produktbeskrivning

3M™ Dual Lock™ SJ3560 har ett genomskinligt akrylhäftämne på baksidan av ett genomskinligt, återförslutbart polypropylenfäste med 40 hakar per cm² och en tjocklek på 5,8 mm i förslutet läge. Vår Dual Lock™har en livslängd på 1 000 förslutningar innan den tappar 50 % av sin ursprungliga styrka.