3M - Palloantennihakulaite - Palloantenni hakulaite 1420XE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
50638060291219
Sähkönumero
6730178
Toimittajan tuotenumero
7100213430
Tukkuerä
1
3M™ Dynatel™ iD hakulaite 1420XE
-Määrittää alan standardia edustavien maanalaisten EMS-markkereiden tarkan sijainnin
-Lukee, kirjoittaa ja paikantaa 3M iD -markkereita
-Integroidut GPS- ja Bluetooth-yhteydet
-Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö
-Laaja käyttölämpötila-alue –20...+50 °C
-GPS-viestinnän tuki
3M™ Dynatel™ ‑hakulaitteiden 1420X/XE-sarja ilmaisee maanalaisten 3M™ elektronisen merkintäjärjestelmän (EMS) markkereiden tarkan sijainnin. Tämä hakulaite myös lukee, kirjoittaa ja paikantaa 3M™ iD -markkereita. Se hakee kaksi eri markkeritaajuutta samanaikaisesti. Sen ominaisuuksia ovat kevyt muotoilu, suuri näyttö ja helppokäyttöinen käyttöliittymä, parannetut liitännät, sisäinen GPS-moduuli sekä litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla.
3M™ Dynatel™ 1420X/XE Marker ‑hakulaite paikantaa kaikenmalliset oikein asennetut passiiviset markkerit. Se tunnistaa alan standardien mukaiset EMS-markkeritaajuudet. Dynatel-hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20...+50 °C:een lämpötiloissa.
Produktinformation
3M™ Dynatel™ Sökare 1420X/XE-serien lokaliserar exakt markörer från 3M™ Elektroniska markeringssystem (EMS) under marken. Den här sökaren läser, skriver och hittar 3M™ iD-markörer. Den lokaliserar två olika markörfrekvenser samtidigt. Den har en lätt design, en stor display med ett lättanvänt gränssnitt, förbättrad anslutning samt en inbyggd GPS-modul, och ett litiumjonbatteri med inbyggd laddare medföljer.
-Määrittää alan standardia edustavien maanalaisten EMS-markkereiden tarkan sijainnin
-Lukee, kirjoittaa ja paikantaa 3M iD -markkereita
-Integroidut GPS- ja Bluetooth-yhteydet
-Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö
-Laaja käyttölämpötila-alue –20...+50 °C
-GPS-viestinnän tuki
3M™ Dynatel™ ‑hakulaitteiden 1420X/XE-sarja ilmaisee maanalaisten 3M™ elektronisen merkintäjärjestelmän (EMS) markkereiden tarkan sijainnin. Tämä hakulaite myös lukee, kirjoittaa ja paikantaa 3M™ iD -markkereita. Se hakee kaksi eri markkeritaajuutta samanaikaisesti. Sen ominaisuuksia ovat kevyt muotoilu, suuri näyttö ja helppokäyttöinen käyttöliittymä, parannetut liitännät, sisäinen GPS-moduuli sekä litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla.
3M™ Dynatel™ 1420X/XE Marker ‑hakulaite paikantaa kaikenmalliset oikein asennetut passiiviset markkerit. Se tunnistaa alan standardien mukaiset EMS-markkeritaajuudet. Dynatel-hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20...+50 °C:een lämpötiloissa.
Produktinformation
3M™ Dynatel™ Sökare 1420X/XE-serien lokaliserar exakt markörer från 3M™ Elektroniska markeringssystem (EMS) under marken. Den här sökaren läser, skriver och hittar 3M™ iD-markörer. Den lokaliserar två olika markörfrekvenser samtidigt. Den har en lätt design, en stor display med ett lättanvänt gränssnitt, förbättrad anslutning samt en inbyggd GPS-modul, och ett litiumjonbatteri med inbyggd laddare medföljer.
3M -tuote
Tutustu 3M-sarjaan


