3M - Hengityksensuojain - Venttiilillinen, FFP3(10kpl/PAK)

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4054596922075

Sähkönumero

6387882

Toimittajan tuotenumero

7100258913

Tukkuerä

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

3M™ Aura™ -hiukkassuojain, FFP3, venttiilillinen, 9332+.Hengitysvastusta alentava suodatinteknologia tekee hengittämisestähelpompaa. Venttiili ehkäisee lämmön kertymistä hengityssuojaimensisälle kuumissa ja kosteissa olosuhteissa.



-Alkuperäinen kolmipaneelinen rakenne antaa enemmän tilaa kasvojen liikkeille
-Hengitysvastusta alentava suodatinteknologia tekee hengittämisestä helpompaa
-3M™ Cool Flow™ -venttiili ehkäisee lämmön kertymistä hengityssuojaimen sisälle kuumissa ja kosteissa olosuhteissa -
-Muotoiltu yläpaneeli mukautuu nenän ja kasvojen muotoihin ja istuu tiiviisti kasvoille
-Kohokuvioitu yläpaneeli vähentää suojalasien huurtumista
-Leukaosan muotoilu helpottaa suojaimen asettamista kasvoille
-Litteäksi taitettavia ja yksittäispakattuja hengityssuojaimia on helppo säilyttää
-Tunnistamista helpottavat värikoodatut nauhastot: FFP3 (NSK 50) on punainen
-Saatavilla myös pieniä pakkauskokoja

3M™ Aura™ 9300+ -sarjan ergonomisissa, litteäksi taitettavissa kolmipaneelisissa hiukkassuojaimissa on käytetty hengitysvastusta alentavaa suodatinmateriaalia. Saatavilla suojausluokat FFP1, FFP2 ja FFP3 sekä venttiilillisiä ja venttiilittömiä malleja. Lisäksi hengityssuojaimissa on säätämistä helpottava innovatiivinen leukaosa ja kohokuvioitu, muotoiltu yläpaneeli, joka vähentää suojalasien huurtumista.

Käytä 3M™ Aura™ 9300+ -sarjan hiukkassuojaimia miellyttävään suojaukseen pölyltä ja sumulta monenlaisessa teollisuuskäytössä ja muissa vaarallisissa ympäristöissä. 9300+-sarjan suojausluokkien FFP1, FFP2 ja FFP3 hengityssuojaimet ovat vaatimusten mukaisia ja niitä käyttäessä voi puhua ja työskennellä käyttömukavuudesta tinkimättä. Kolmipaneelinen rakenne antaa tavallista enemmän liikkumavaraa kasvoille ja matala, muotoiltu ja kohokuvioitu yläpaneeli istuu tiiviisti, vähentää suojalasien huurtumista ja parantaa yhteensopivuutta silmälasien kanssa. Hengitysvastusta alentava suodatinteknologia tekee hengittämisestä helpompaa ja innovatiivista leukaosaa on helppo säätää. Tietyissä sarjan malleissa on 3M™ Cool Flow™ -venttiili, joka ehkäisee lämmön kertymistä hengityssuojaimen sisälle ja parantaa suojaimen käyttömukavuutta kuumissa ja kosteissa olosuhteissa. Hygieenisesti yksittäispakatut tuotteet ovat suojassa kontaminaatiolta ennen käyttöä ja punotut värikoodatut nauhastot auttavat tunnistamaan suojausluokan: FFP1 (NSK 4) on keltainen, FFP2 (NSK 10) on sininen ja FFP3 (NSK 50) on punainen. Taitettavat suojaimet on kätevä varastoida ennen käyttöä, ja ne ovat yhteensopivia 3M-suojalasien ja -kuulonsuojainten kanssa.