Etusivu

3M - Hiomafilmi 2 um A/O d=127 mm - 254X, turkoosi pak = 50kpl

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi
3M - Hiomafilmi 2 um A/O  d=127 mm - 254X, turkoosi pak = 50kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Karkeus - 1 µm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064730456

Sähkönumero

6473045

Toimittajan tuotenumero

7000028119

Tukkuerä

25

Karkeus:

1 µm

3M 254X A/O 2um 127mm turkoosi

Pidempi käyttöikä Parempi lopputulos Tasainen pinta, ei pyöristystä Hyvä viimeistely Kestää kulutusta pitkään, mikä tarkoittaa levyjen pidempää vaihtoväliä Saatavilla, levyinä, rullina ja arkkeina Korkeampi timanttikonsentraatio ja vahvempi hartsisidos tekevät tästä tuotteesta kestävämmän ja riittävämmän tavalliseen hiomakalvoomme verrattuna. Saatavilla mikroniluokissa 0,50, 1,0, 1,50, 3,0, 6,0 ja 9,0. Käytä 3M™ Timanttihiontafilmiä 662XW käsittelyn nopeuttamiseen ja leikkausnopeuden parantamiseen vakiotimanttihiontafilmeihimme verrattuna. 3M-filmit kestävät pitkään ja leikkausnopeus on suurempi perinteisiä hiontafilmejä korkeamman timanttipitoisuuden ja voimakkaamman hartsisidoksen ansiosta. Ne tarjoavat tasaisen pinnan ilman pyöristystä. Saatavina 0,50; 1,0; 1,50; 3,0; 6,0 ja 9,0 mikronin karkeudessa – laikkoina, rullina ja arkkeina.