3M - Johdinliukaste 3,78 l väritön - Wire Lub-I, 3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pakkaustyyppi - spraypurkki
Muoto - geeli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3134375298575
Sähkönumero
5242963
Toimittajan tuotenumero
7100047867
Tukkuerä
4
Pakkaustyyppi:
spraypurkki
Muoto:
geeli
3M™ Kaapelinvetoliukaste, LUB-I 3.78l
3M™ kaapelinvetoliukaste, LUB-I 3,78 l, vähentää kitkaa ja pienentää kaapelivaipan vahingoittumisen riskiä kaapelivetojen aikana. Liukaste on läpikuultavaa valkoista polymeerigeeliä, joka ei nesteydy tai separoidu lämmön tai iän myötä.
Helppo käsitellä ja käyttää kaapeleiden kanssa, ei vuotoa tai tihkumista. Se tekee kaapelien vetämisestä helpompaa, turvallisempaa ja siistimpää ennen päättämistä tai jatkamista.
3M:n liukaste on väritöntä, tahraamatonta ja helposti puhdistettavaa, sillä se on vesiohenteista. Alhainen kuiva-ainepitoisuus tarkoittaa, että putket tukkiutuvat vähemmän, jos lisävetoja täytyy suorittaa.
Se pysyy paksuna, sileänä ja käyttövalmiina, käyttölämpötila on -5 – +45 °C.
Produktbeskrivning
Scotch® Wire Lub Kabelsmörjmedel Burk är en genomskinlig vit polymergel som inte förvätskas eller separeras vid varmt eller kallt åldrande. Smörjmedlet minskar friktionen och risken för skador på kabelmanteln vid dragning.
3M™ kaapelinvetoliukaste, LUB-I 3,78 l, vähentää kitkaa ja pienentää kaapelivaipan vahingoittumisen riskiä kaapelivetojen aikana. Liukaste on läpikuultavaa valkoista polymeerigeeliä, joka ei nesteydy tai separoidu lämmön tai iän myötä.
Helppo käsitellä ja käyttää kaapeleiden kanssa, ei vuotoa tai tihkumista. Se tekee kaapelien vetämisestä helpompaa, turvallisempaa ja siistimpää ennen päättämistä tai jatkamista.
3M:n liukaste on väritöntä, tahraamatonta ja helposti puhdistettavaa, sillä se on vesiohenteista. Alhainen kuiva-ainepitoisuus tarkoittaa, että putket tukkiutuvat vähemmän, jos lisävetoja täytyy suorittaa.
Se pysyy paksuna, sileänä ja käyttövalmiina, käyttölämpötila on -5 – +45 °C.
Produktbeskrivning
Scotch® Wire Lub Kabelsmörjmedel Burk är en genomskinlig vit polymergel som inte förvätskas eller separeras vid varmt eller kallt åldrande. Smörjmedlet minskar friktionen och risken för skador på kabelmanteln vid dragning.
3M -tuote
Tutustu 3M-sarjaan


