3M - Kaapelinhakulaite - 3M DYNATEL 2550E

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelinpaikannustoiminto - kyllä

  • Kaapelin vaippavian paikannus - ei

  • Merkinnänpaikannustoiminto - ei

  • Salkku/kassi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

51115535451

Sähkönumero

6730167

Toimittajan tuotenumero

7000031737

Tukkuerä

1

Kaapelinpaikannustoiminto:

kyllä

Kaapelin vaippavian paikannus:

ei

Merkinnänpaikannustoiminto:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

3M Dynatel 2550E-U12 kaapelinhakulaite

3M¿ Dynatel¿ putken/kaapelinhakulaite 2550 on esimerkki kenttäammattilaisille tarkoitetun hakuteknologian edistymisestä. 2550 tarjoaa laajan ominaisuusvalikoiman sekä edistyneen digitaalisen prosessoinnin yhdistäen yksinkertaisen käyttöliittymän tarkkoihin paikantamisominaisuuksiin. 2550-hakulaitteessa on käytössä kuusi aktiivista taajuutta, ja sen 12 watin enimmäislähetinteho mahdollistaa ratkaisun lähes kaikkiin kentällä kohdattuihin haastaviin sovelluksiin. Karttamerkkikäyttöliittymä mahdollistaa intuitiivisen karttanäkymän, josta näkyy kaapeleiden ja muiden kohteiden reitit. Yhdessä huipputarkkuusantenniperusteisen antenniryhmän kanssa se takaa kohteiden löytämisen aina. Kevyt, kompakti ja tasapainoinen. Suunniteltu vankaksi ja kestäväksi ja akkukestoltaan markkinoiden parhaaksi hakulaitteeksi. Yhteensopiva joidenkin GPS-/GIS-kartoituslaitteiden kanssa sähkömarkkerien tai putkien ja kaapeleiden reaaliaikaiseen kartoitukseen; vastaa CE-vaatimuksia.

3M -tuote

Tutustu 3M-sarjaan