3M - Kaapelinhakulaite - Hakulaite 2550XE-C12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysteho - 0.5 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
50051144063579
Sähkönumero
6730180
Toimittajan tuotenumero
7100253198
Tukkuerä
1
Lähetysteho:
0.5 W
3M™ Dynatel™ Putken/Kaapelin Hakulaite 2550XE C12
-Sopii kaapelien ja putkien paikantamiseen
-Vianetsintä (Dynatel-hakulaitteiden sarja 2573XE)
-Integroidut GPS- ja Bluetooth-yhteydet
-Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö
3M™ Dynatel™ -hakulaitesarja 2550XE/2573XE on integroitu sisältämään kaapelin/putken paikannuksen, vianetsinnän ja EMS-markkerien paikannuksen kenttäammattilaisia varten. Siinä on kevyt muotoilu erinomaista tasapainoa ja ergonomiaa ajatellen, suuri näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä ja parannetut liitännät. Litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla. Sisäinen GPS-moduuli.
3M™ Dynatel™ 2550XE/2573XE -hakulaite paikantaa kaapelit ja putket. Tässä hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet, kuusi aktiivista taajuutta suoraa yhteyttä varten ja jäljitysnäkymän karttanäyttö. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20...+50 °C:een lämpötiloissa. Hakulaitteessa on 3 tai 12 W:n lähetin, neljä induktiotaajuutta suurimmalla sallitulla lähtöteholla ja kaikkien taajuuksien tila suorassa yhteydessä (neljä samanaikaista taajuutta).
Produktbeskrivning
3M™ Dynatel™ Sökare 2550XE/2573XE-serien har integrerats för att omfatta lokalisering av kabel/rör, felsökning och lokalisering av EMS-markörer för fackmän. Den har en lätt design för utmärkt balans och ergonomi, stor display med ett lättanvänt gränssnitt och förbättrad anslutning. Litiumjonbatteri med inbyggd laddare. Intern GPS-modul.
-Sopii kaapelien ja putkien paikantamiseen
-Vianetsintä (Dynatel-hakulaitteiden sarja 2573XE)
-Integroidut GPS- ja Bluetooth-yhteydet
-Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö
3M™ Dynatel™ -hakulaitesarja 2550XE/2573XE on integroitu sisältämään kaapelin/putken paikannuksen, vianetsinnän ja EMS-markkerien paikannuksen kenttäammattilaisia varten. Siinä on kevyt muotoilu erinomaista tasapainoa ja ergonomiaa ajatellen, suuri näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä ja parannetut liitännät. Litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla. Sisäinen GPS-moduuli.
3M™ Dynatel™ 2550XE/2573XE -hakulaite paikantaa kaapelit ja putket. Tässä hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet, kuusi aktiivista taajuutta suoraa yhteyttä varten ja jäljitysnäkymän karttanäyttö. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20...+50 °C:een lämpötiloissa. Hakulaitteessa on 3 tai 12 W:n lähetin, neljä induktiotaajuutta suurimmalla sallitulla lähtöteholla ja kaikkien taajuuksien tila suorassa yhteydessä (neljä samanaikaista taajuutta).
Produktbeskrivning
3M™ Dynatel™ Sökare 2550XE/2573XE-serien har integrerats för att omfatta lokalisering av kabel/rör, felsökning och lokalisering av EMS-markörer för fackmän. Den har en lätt design för utmärkt balans och ergonomi, stor display med ett lättanvänt gränssnitt och förbättrad anslutning. Litiumjonbatteri med inbyggd laddare. Intern GPS-modul.
3M -tuote
Tutustu 3M-sarjaan


