3M - Kaapelinhakulaite - Hakulaite 2573XE-ID/U12

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetysteho - 0.5 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

50051144063357

Sähkönumero

6730188

Toimittajan tuotenumero

7100253196

Tukkuerä

1

Lähetysteho:

0.5 W

3M™ Dynatel™ kaapelin/putken/vian/iD hakulaite 2573XE-iD/U12

-Sopii kaapeleiden, putkien ja vikojen paikantamiseen

-Vianetsintä (Dynatel-hakulaitteiden sarja 2573XE-ID)

-Määrittää alan standardia edustavien maanalaisten EMS-markkereiden tarkan sijainnin

-Lukee, kirjoittaa ja paikantaa 3M iD -markkereita

-Integroidut GPS- ja Bluetooth-yhteydet

-Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö

3M™ Dynatel™ -hakulaitesarja 2550XE-ID/2573XE-ID on integroitu sisältämään kaapelien/putken paikannuksen, vianetsinnän, EMS-markkerien paikannuksen sekä 3M™ ID -markkerien luvun/kirjoituksen kenttäammattilaisia varten. Siinä on kevyt muotoilu erinomaista tasapainoa ja ergonomiaa ajatellen, suuri näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä, parannetut liitännät sekä litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla. Sisäinen GPS-moduuli.

-3M™ Dynatel™ 2550XE-ID/2573XE-ID -hakulaite paikantaa kaapelit, putket ja kaikenmalliset oikein asennetut passiiviset markkerit. Se tunnistaa alan standardien mukaiset EMS-markkeritaajuudet. Tässä hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet, kuusi aktiivista taajuutta suoraa yhteyttä varten ja jäljitysnäkymän karttanäyttö. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20...+50 °C:een lämpötiloissa. Hakulaitteessa on 3 tai 12 W:n lähetin, neljä induktiotaajuutta suurimmalla sallitulla lähtöteholla ja kaikkien taajuuksien tila suorassa yhteydessä (neljä samanaikaista taajuutta).

Produktbeskrivning

3M™ Dynatel™ Sökare 2550XE-ID/2573XE-ID-serien har integrerats för att inkludera lokalisering av kablar/rör, felsökning, lokalisering av EMS-markörer och läsning/skrivning till 3M™ ID-markörer för fackmän. Den har en lätt design för utmärkt balans och ergonomi, stor display med ett lättanvänt gränssnitt och förbättrad anslutning samt litiumjonbatteri med inbyggd laddare. Intern GPS-modul.

3M -tuote

Tutustu 3M-sarjaan