3M - Kaapelinhakulaite - Hakulaite 7420XE-ID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
50638060291233
Sähkönumero
6730189
Toimittajan tuotenumero
7100213472
Tukkuerä
1
3M™ Dynatel EMS antennin ja merkintänauhan hakulaite 7420XE-iD
-Paikanna ja seuraa 3M™ EMS -polunmerkintänauhan reittiä
-Määrittää alan standardia edustavien maanalaisten EMS-markkereiden tarkan sijainnin
-Lukee, kirjoittaa ja paikantaa 3M iD -markkereita
-Integroidut GPS- ja Bluetooth-yhteydet
-Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö
3M™ Dynatel™ -hakulaite 7420XE on korkealuokkainen hakulaite, joka paikantaa nopeasti ja tehokkaasti 3M™ EMS -polunmerkintänauhan ja EMS-markkerit sekä lukee/kirjoittaa
3M™ ID -markkereihin. Siinä on kevyt muotoilu erinomaista tasapainoa ja ergonomiaa ajatellen, suuri näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä ja parannetut liitännät. Litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla. Sisäinen GPS-moduuli. 3M™ Dynatel™ 7420XE Marker -hakulaite paikantaa kaikenmalliset oikein asennetut passiiviset markkerit. Se tunnistaa alan standardien mukaiset EMS-markkereiden ja EMS-polunmerkintänauhojen taajuudet. Dynatel-hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20...+50 °C:een lämpötiloissa.
Produktbeskrivning
3M™ Dynatel™ Sökare 7420XE-serien är högpresterande sökare som snabbt och effektivt lokaliserar 3M™ EMS tejp för objektmärkning samt EMS-markörer och läser/skriver till 3M™ ID-markörer. Den har en lätt design för utmärkt balans och ergonomi, stor display med ett lättanvänt gränssnitt och förbättrad anslutning. Litiumjonbatteri med inbyggd laddare. Intern GPS-modul.
-Paikanna ja seuraa 3M™ EMS -polunmerkintänauhan reittiä
-Määrittää alan standardia edustavien maanalaisten EMS-markkereiden tarkan sijainnin
-Lukee, kirjoittaa ja paikantaa 3M iD -markkereita
-Integroidut GPS- ja Bluetooth-yhteydet
-Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö
3M™ Dynatel™ -hakulaite 7420XE on korkealuokkainen hakulaite, joka paikantaa nopeasti ja tehokkaasti 3M™ EMS -polunmerkintänauhan ja EMS-markkerit sekä lukee/kirjoittaa
3M™ ID -markkereihin. Siinä on kevyt muotoilu erinomaista tasapainoa ja ergonomiaa ajatellen, suuri näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä ja parannetut liitännät. Litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla. Sisäinen GPS-moduuli. 3M™ Dynatel™ 7420XE Marker -hakulaite paikantaa kaikenmalliset oikein asennetut passiiviset markkerit. Se tunnistaa alan standardien mukaiset EMS-markkereiden ja EMS-polunmerkintänauhojen taajuudet. Dynatel-hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20...+50 °C:een lämpötiloissa.
Produktbeskrivning
3M™ Dynatel™ Sökare 7420XE-serien är högpresterande sökare som snabbt och effektivt lokaliserar 3M™ EMS tejp för objektmärkning samt EMS-markörer och läser/skriver till 3M™ ID-markörer. Den har en lätt design för utmärkt balans och ergonomi, stor display med ett lättanvänt gränssnitt och förbättrad anslutning. Litiumjonbatteri med inbyggd laddare. Intern GPS-modul.
3M -tuote
Tutustu 3M-sarjaan


