3M - Kaapelinhakulaite - Hakulaite 7573XE-ID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
50638060291271
Sähkönumero
6730192
Toimittajan tuotenumero
7100213427
Tukkuerä
1
3M™ Dynatel™ kaapelin/putken/vian hakulaite 7573XE-iD
-Paikanna ja seuraa 3M™ EMS -polunmerkintänauhan reittiä
-Sopii kaapelien ja putkien paikantamiseen
-Vianetsintä (Dynatel-hakulaitteiden sarja 7573XE)
-Määrittää alan standardia edustavien maanalaisten EMS-markkereiden tarkan sijainnin
-Lukee, kirjoittaa ja paikantaa 3M iD -markkereita
-Integroitu GPS- ja Bluetooth-yhteys
-Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö
3M™ Dynatel™ -hakulaitesarja 7550XE/7573XE on integroitu sisältämään kaapelin/putken/vian paikannuksen, EMS-markkerien ja 3M™ EMS -polunmerkintänauhan paikannuksen sekä 3M™ ID -markkerien luvun/kirjoituksen kenttäammattilaisia varten. Siinä on kevyt muotoilu erinomaista tasapainoa ja ergonomiaa ajatellen, suuri näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä ja parannetut liitännät. Litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla. Sisäinen GPS-moduuli.
-3M™ Dynatel™ 7550XE/7573XE -hakulaite paikantaa kaapelit, putket ja kaikenmalliset oikein asennetut passiiviset markkerit. Se tunnistaa alan standardien mukaiset EMS-markkereiden ja EMS-polunmerkintänauhojen taajuudet. Tässä hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet, kuusi aktiivista taajuutta suoraa yhteyttä varten ja jäljitysnäkymän karttanäyttö. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20...+50 °C:een lämpötiloissa. Hakulaitteessa on 3 tai 12 W:n lähetin, neljä induktiotaajuutta suurimmalla sallitulla lähtöteholla ja kaikkien taajuuksien tila suorassa yhteydessä (neljä samanaikaista taajuutta).
Produktbeskrivning
3M™ Dynatel™ Sökare 7550XE/7573XE-serien har integrerats för att inkludera lokalisering av kabel/rör/fel, lokalisering av EMS-markörer och 3M™ EMS tejp för objektmärkning, läsning/skrivning till 3M™ ID-markörer för fackmän. Den har en lätt design för utmärkt balans och ergonomi, stor display med ett lättanvänt gränssnitt och förbättrad anslutning. Litiumjonbatteri med inbyggd laddare. Intern GPS-modul.
-Paikanna ja seuraa 3M™ EMS -polunmerkintänauhan reittiä
-Sopii kaapelien ja putkien paikantamiseen
-Vianetsintä (Dynatel-hakulaitteiden sarja 7573XE)
-Määrittää alan standardia edustavien maanalaisten EMS-markkereiden tarkan sijainnin
-Lukee, kirjoittaa ja paikantaa 3M iD -markkereita
-Integroitu GPS- ja Bluetooth-yhteys
-Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö
3M™ Dynatel™ -hakulaitesarja 7550XE/7573XE on integroitu sisältämään kaapelin/putken/vian paikannuksen, EMS-markkerien ja 3M™ EMS -polunmerkintänauhan paikannuksen sekä 3M™ ID -markkerien luvun/kirjoituksen kenttäammattilaisia varten. Siinä on kevyt muotoilu erinomaista tasapainoa ja ergonomiaa ajatellen, suuri näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä ja parannetut liitännät. Litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla. Sisäinen GPS-moduuli.
-3M™ Dynatel™ 7550XE/7573XE -hakulaite paikantaa kaapelit, putket ja kaikenmalliset oikein asennetut passiiviset markkerit. Se tunnistaa alan standardien mukaiset EMS-markkereiden ja EMS-polunmerkintänauhojen taajuudet. Tässä hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet, kuusi aktiivista taajuutta suoraa yhteyttä varten ja jäljitysnäkymän karttanäyttö. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20...+50 °C:een lämpötiloissa. Hakulaitteessa on 3 tai 12 W:n lähetin, neljä induktiotaajuutta suurimmalla sallitulla lähtöteholla ja kaikkien taajuuksien tila suorassa yhteydessä (neljä samanaikaista taajuutta).
Produktbeskrivning
3M™ Dynatel™ Sökare 7550XE/7573XE-serien har integrerats för att inkludera lokalisering av kabel/rör/fel, lokalisering av EMS-markörer och 3M™ EMS tejp för objektmärkning, läsning/skrivning till 3M™ ID-markörer för fackmän. Den har en lätt design för utmärkt balans och ergonomi, stor display med ett lättanvänt gränssnitt och förbättrad anslutning. Litiumjonbatteri med inbyggd laddare. Intern GPS-modul.
3M -tuote
Tutustu 3M-sarjaan


