3M - Kaapelinhakulaite - Kaapelinhakulaite 7573XE-IDC12

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetysteho - 0.5 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

50051144063463

Sähkönumero

6730193

Toimittajan tuotenumero

7100253211

Tukkuerä

1

Lähetysteho:

0.5 W

3M™ Dynatel™ kaapelin/putken/vian hakulaite 7573XE-iD/C12

-Paikanna ja seuraa 3M™ EMS -polunmerkintänauhan reittiä

-Sopii kaapelien ja putkien paikantamiseen

-Vianetsintä (Dynatel-hakulaitteiden sarja 7573XE)

-Määrittää alan standardia edustavien maanalaisten EMS-markkereiden tarkan sijainnin

-Lukee, kirjoittaa ja paikantaa 3M iD -markkereita

-Integroitu GPS- ja Bluetooth-yhteys

-Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö

3M™ Dynatel™ -hakulaitesarja 7550XE/7573XE on integroitu sisältämään kaapelin/putken/vian paikannuksen, EMS-markkerien ja 3M™ EMS -polunmerkintänauhan paikannuksen sekä 3M™ ID -markkerien luvun/kirjoituksen kenttäammattilaisia varten. Siinä on kevyt muotoilu erinomaista tasapainoa ja ergonomiaa ajatellen, suuri näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä ja parannetut liitännät. Litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla. Sisäinen GPS-moduuli.

3M™ Dynatel™ 7550XE/7573XE -hakulaite paikantaa kaapelit, putket ja kaikenmalliset oikein asennetut passiiviset markkerit. Se tunnistaa alan standardien mukaiset EMS-markkereiden ja EMS-polunmerkintänauhojen taajuudet. Tässä hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet, kuusi aktiivista taajuutta suoraa yhteyttä varten ja jäljitysnäkymän karttanäyttö. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20...+50 °C:een lämpötiloissa. Hakulaitteessa on 3 tai 12 W:n lähetin, neljä induktiotaajuutta suurimmalla sallitulla lähtöteholla ja kaikkien taajuuksien tila suorassa yhteydessä (neljä samanaikaista taajuutta).

Produktbeskrivning

3M™ Dynatel™ Sökare 7550XE/7573XE-serien har integrerats för att inkludera lokalisering av kabel/rör/fel, lokalisering av EMS-markörer och 3M™ EMS tejp för objektmärkning, läsning/skrivning till 3M™ ID-markörer för fackmän. Den har en lätt design för utmärkt balans och ergonomi, stor display med ett lättanvänt gränssnitt och förbättrad anslutning. Litiumjonbatteri med inbyggd laddare. Intern GPS-modul.

3M -tuote

Tutustu 3M-sarjaan