3M - Kiinnitysteippi - 3M DualLock SJ387B 25mmx2.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4054596308404
Sähkönumero
6002170
Toimittajan tuotenumero
7100123347
Tukkuerä
1
Pituus:
2500 mm
Musta, uudelleensuljettava kiinnitysnauha. Avattavissa ja suljettavissa1000 kertaa ennen kuin menettää 50 % alkuperäisestä vetolujuudestaan.


