3M - Korjauskääre - Kutistekääre HDCW 80/25mm 1m

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 100 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 23 mm

  • Väri - musta

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046719067268

Sähkönumero

5243479

Toimittajan tuotenumero

7000061435

Tukkuerä

5

Kutistamaton sisähalkaisija:

100 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

23 mm

Väri:

musta

Pituus:

1 m

3M HDCW 80/25 - 1000mm vaipankorjausmuhvi



3M™ HDCW halogeenivapaa lämpökutiste korjauskääre kaapelivaipankorjaukseen, Ø80mm/25mm- pit.1000mm3M™-lämpökutisteputki HDCW on korjaa nopeasti vaurioituneet kaapelivaipat. Tätä korjauskäärettä voidaan käyttää eristysmateriaalina enintään 1000 V:n kaapeleille ja jatkoksille sekä vaipan korjausmateriaalina enintään 35 kV:n kaapeleille. Silloitetussa polyolefiinirakenteessa on liimapinta, joka suojaa kosteudelta. 3M™-lämpökutisteputki HDCW tarjoaa erinomaisen suojan mekaanista kulumista vastaan. Tämä kuumaliimapinnalla varustettu korjauskääre muodostaa kestävän, kosteutta kestävän tiivisteen. Silloitettu polyolefiinirakenne takaa luotettavan tehokkuuden vaativissakin olosuhteissa. Muotoilunsa ansiosta kääre voidaan asentaa ahtaisiin tiloihin, joissa on tavanomainen lämmitys. Täyttää ANSI C119.1 -vaatimukset ja on RoHS-yhteensopiva.

3M -tuote

Tutustu 3M-sarjaan