3M - Kylmäkutiste 13.5-39 mm - 98 CCS 11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 43.7 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 11 mm
Väri - musta
Kutistussuhde - 2:1
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052352981
Sähkönumero
5235298
Toimittajan tuotenumero
7000094622
Tukkuerä
12
Kutistamaton sisähalkaisija:
43.7 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
11 mm
Väri:
musta
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
ei
Materiaali:
silikoni
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
2.8 mm
UL-hyväksyntä:
ei
3M™ Kylmäkutiste Silikonieriste 98-CCS11. 39/13,5mm
Kylmäkutisteputket
98-CCS11 voidaan käyttää ulkohalkaisijaltaan 13,5-39,0 mm kaapeleiden päättämiseen. Kutiste mukautuu hyvin esim. antennikaapelin liittimen suojaamiseen. Kutisteella saavutetaan IP 68 tiiviystaso. PST-kylmäkutisteputken kutistumisrajat ovat 17,5-38,1 mm
Kylmäkutisteputket
98-CCS11 voidaan käyttää ulkohalkaisijaltaan 13,5-39,0 mm kaapeleiden päättämiseen. Kutiste mukautuu hyvin esim. antennikaapelin liittimen suojaamiseen. Kutisteella saavutetaan IP 68 tiiviystaso. PST-kylmäkutisteputken kutistumisrajat ovat 17,5-38,1 mm
3M -tuote
Tutustu 3M-sarjaan


