3M - Kypärä - Kypärä ilmastoitu, 1000V sin.

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi
3M - Kypärä - Kypärä ilmastoitu, 1000V sin.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

sininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ABS

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4054596592438

Sähkönumero

6387872

Toimittajan tuotenumero

7100175512

Tukkuerä

1

Materiaali:

ABS

Väri:

sininen

3M™ SecureFit™ Kypärä, ilmastoitu, 1000V, sininen, X5003VE-CE

-Turvallista ja käyttömukavaa päänsuojausta korkealla työskentelyyn ja muihin varallisiin teollisuustöihin
-UV-stabiloitu ABS-muovi
-Väri: Sininen
-Pääpannan valmistuksessa on käytetty ainutlaatuista patentoitua 3M™ Pressure Diffusion -teknologiaa
-3M:n ainutlaatuinen 4-pisteleukahihnan valintakytkin antaa käyttäjälle mahdollisuuden vaihtaa käyttötilan standardien EN 12492 (kiipeilykypärät) ja EN 397 (suojakypärät teollisuuskäyttöön) välillä
-Käyttäjä voi mukauttaa korkeuden ja istuvuuden säätämällä kypärää pystysuunnassa useilla eri tasoilla.
-Kiipeilykypärien inspiroima lieritön rakenne tarjoaa selkeän näkymän ylös.
-Lisävarusteet ovat yhteensopivia erilaisten 3M:n kasvosuojien, kupusuojainten ja muiden tarvikkeiden kanssa
-3M™ Uvicator™ -indikaattori ilmoittaa, kun kypärä on altistunut liian pitkään ultraviolettisäteilylle ja se on vaihdettava
-Sertifioitu joko EN12492- tai EN397-standardin (leukahihnan määrityksestä riippuen) ja EN50365 1000 Vac -standardin mukaisesti
-Hyväksytty sivusuuntaisen muodonmuutoksen osalta

3M™ SecureFit™ X5003VE-CE Suojakypärä tarjoaa kuusi erilaista säätöasetusta ja nelipisteleukahihnan, jossa 3M:n ainutlaatuinen valintakytkin, jonka avulla voit helposti valita käyttötilan standardien EN 12492 tai EN 397 välillä. Sininen suojakypärä on ilmastoitu ja lieritön. Suojakypärässä on 3M™ UVicator™ -indikaattori, joka ilmaisee ultraviolettisäteilyn aiheuttaman vaurioiden tason. Helposti säädettävän kuusipisteisen pääpannan valmistuksessa on käytetty ainutlaatuista 3M™ Pressure Diffusion -teknologiaa. Se täyttää myös EN50365 1000 Vac -standardin.

Hanki turvallinen ja käyttömukava pään suojaus 3M™ SecureFit™ X5003VE-CE Suojakypärän avulla. Se soveltuu eri tilanteisiin, mukaan lukien korkealla työskentely tai teollisuuden raskaita koneita tai muita vaaroja sisältävät työt. Ilmastoitu suojakypärä on suunniteltu ja sertifioitu täyttämään sekä EN12492- että EN397-standardit ja ainutlaatuinen nelipisteleukahihnan valintakytkin antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita käyttötilan standardien välillä työpaikan työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Nykyaikaisten kiipeilykypärien inspiroima lieritön rakenne tarjoaa selkeän näkymän ylöspäin, jotta olisit tietoinen ympäristöstäsi ja välttäisit vaarat. Voit säätää suojakypärän sopivaksi kuuden eri asetuksen avulla vastaamaan erilaisia pään muotoja. Suojakypärässä on helppokäyttöinen kuusipisteinen kiinnitysjärjestelmä, joka mahdollistaa pääpannan tasaisen kiristämisen tarpeen mukaan. Kypärän valmistuksessa on käytetty ainutlaatuista patentoitua 3M™ Pressure Diffusion -teknologiaa, joka varmistaa istuvuuden, vähentää ohimoon kohdistuvaa painetta jopa 20 % verrattuna tavallisiin 3M:n kypärien pääpantoihin ja auttaa parantamaan käyttömukavuutta. Tässä sinisessä kypärässä on patentoitu 3M™ UVicator™ -indikaattori, joka muuttuu punaisesta valkoiseksi altistuessaan vaurioittavalle ultraviolettisäteilylle. Koska ultraviolettisäteet haurastuttavat kypärän kuorta ja vaarantavat suojaustason, indikaattorin värin muuttuminen ilmaisee, että kypärä tulisi vaihtaa. Lisävarusteet on suunniteltu yhteensopiviksi erilaisten 3M:n kasvosuojien, kupusuojainten ja muiden tarvikkeiden kanssa. Se täyttää myös EN50365 1000 Vac -standardin. Huomaa: X5000 on joko EN12492- (vuorikiipeilijöiden kypärät) tai EN397-tilassa (teollisuuden suojakypärät), mutta se ei voi täyttää molempia EN-standardeja samanaikaisesti.

3M -tuote

Tutustu 3M-sarjaan