3M - Kypärätarvike - PC, AS/AF, kirkas

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4054596600874

Sähkönumero

6387463

Toimittajan tuotenumero

7100176840

Tukkuerä

1

3M™ Visiiri, lyhyt, SecureFit™ -suojakypäriin X5000 ja X5500, PC, AS/AF,kirkas, X5-SV01-CE

-Polykarbonaatista valmistettu visiiri suojaa iskuilta useissa eri käyttökohteissa

-Huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoite

-Saatavana kirkkaana, harmaana ja keltaisena

-Sopii 3M™ SecureFit™ X5000- ja X5000 -sarjan suojakypäriin (katso tuotetiedot)

3M™ X5 SV -sarjan lyhyet polykarbonaattikasvosuojat täyttävät EN 166:2001 -standardin vaatimukset ja suojaavat nopeasti lentäviltä kappaleilta sekä muilta teollisuusympäristössä tai metsätyössä esiintyviltä vaaratekijöiltä. Nämä lyhyet kasvosuojat ovat yhteensopivia

3M™ SecureFit™ X5000- ja X5500 -suojakypärien kanssa 3M™ lyhyt visiiri 3M™ SecureFit™ X5000- ja X5500 -suojakypärille on valmistettu polykarbonaatista, joka suojaa iskuilta useissa eri käyttökohteissa. Visiirissä on huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoite. Saatavana kirkkaana, harmaana ja keltaisena.

Produktbeskrivning

3M™ Kort visir X5-SV01-CE är gjutet i polykarbonat och har en Anti-Fog- och Anti-Scratch-beläggning. Vårt klara visir är konstruerat för att passa 3M™ SecureFit™ skyddshjälmar i serierna X5000 och X5500 och finns i förpackningar om 10.