3M - Kypärätarvike - SecureFit™ -suojakypärään

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi
3M - Kypärätarvike - SecureFit™ -suojakypärään

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

04054596608580

Sähkönumero

6387881

Toimittajan tuotenumero

7100179684

Tukkuerä

1

3M™ Visiirin pidike SecureFit™ -suojakypärään, U5B-CE

-Vaihda suojakypäräsi visiiri sekunneissa
-Pidike on suunniteltu erilaisten 3M™ SecureFit™ X5000- ja X5500-suojakypärien 3M™ visiirien kiinnittämiseen
-Varaosana saatavalla pidikkeellä voidaan korvata kuluneet tai vaurioituneet osat, ja se varmistaa oikean mukavuus- ja suojaustason
-U5B-CE visiirin pidike on valmistettu polyamidista
-Väri: Musta
-Toimitetaan kymmenen kappaleen pakkauksissa

3M™ U5B-CE Visiirin pidikkeellä voidaan korvata kuluneet tai vaurioituneet osat, pidike on suunniteltu erilaisten 3M™ SecureFit™ X5000- ja X5500-suojakypäröiden 3M™ visiirien kiinnittämiseen. Muovinen visiirin pidike on sertifioitu EN166-standardin mukaisesti ja se toimitetaan kymmenen kappaleen pakkauksissa.

Kun haluat ainutlaatuisen järjestelmän, joka mahdollistaa suojakypärän visiirin vaihtamisen sekunneissa, hanki 3M™ U5B-CE visiirin pidike. Se on suunniteltu erilaisten 3M™ SecureFit™ X5000- ja X5500-suojakypäröiden 3M™ visiirien kiinnittämiseen. Sillä voidaan korvata kuluneet tai vaurioituneet osat, ja se varmistaa oikean mukavuus- ja suojaustason. Pidike on sertifioitu EN166-standardin mukaisesti, ja pidikkeet toimitetaan kymmenen kappaleen pakkauksissa.

Produktbeskrivning

3M™ SecureFit™ Visirhållare till skyddshjälm X5000 och X5500, U5B-CE

3M™ Visirhållare U5B-CE ersätter slitna eller skadade delar och är utformad för att ansluta en rad olika visir från 3M™ på 3M™ SecureFit™ skyddshjälmar i serierna X5000 och X5500. Vårt visirhållare i plast är certifierat enligt SS-EN 166 och levereras i en låda med 10 stycken.