3M - Liitin, 50 kpl/pakk - 314 Scotchlok liitin 3x1,5mm2

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 3

  • Eristeen väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

10054007092305

Sähkönumero

5234646

Toimittajan tuotenumero

7100166936

Tukkuerä

10

Johtimien enimmäislukumäärä:

3

Eristeen väri:

sininen

314 Scotchlok liitin 0.5-1.5mm2, 50kpl/pakk.

Erityinen U-kontaktimme takaa luotettavan sähköliitännän aina 600 volttiin asti Nopea ja vaivaton käyttää – napsauta se vain kiinni, johdon kuorimista tai vääntämistä ei tarvita UL-listausmerkitty, VDE-sertifioitu, IEC 60998-3-2 -testattu Kosteudenkestävä märissä käyttöympäristöissä, kun käytetään jakorasiaa. 3M™ Scotchlok™ 314 IDC -pigtail-sähköliitin on itsekuoriutuva, paloaehkäisevä ja kosteutta kestävä liitin, jonka erityinen U-kontakti mahdollistaa nopean ja luotettavan sähköliitännän. 3M™ Scotchlok™ IDC -liitin 314 mahdollistaa kosteussuojatun ja paloaehkäisevän sähköliitännän kahdelle tai kolmelle johtimelle. Liittimessä on ainutlaatuinen U-kontakti, joka mahdollistaa nopean ja luotettavan sähköliitännän helposti napsauttamalla – johdon kuorimista tai vääntämistä ei tarvita Käytetään 0,5–1,5 mm² johtojen liittämisessä. Jousiliitos on tehty työntämällä U-kontakti liittimeen. Kun U-kontakti on painettu liittimeen, se kiinnittyy johtimeen korvatessaan tiivisteen.

På Svenska

3M™ Scotchlok™ IDC 314 skärvklemma (självskalande anslutning) Fuktskyddande skarvklämma med 3x0,5-1,5mm²kontakt. Max 600V. 105C max arbetstemperatur.

3M -tuote

Tutustu 3M-sarjaan