3M - Merkintäteippi N mu/va - Temflex 1700P 15mmx10m (PAK 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Väri - valkoinen
Pituus - 10 m
Paksuus - 0.18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
54046719036979
Sähkönumero
6414957
Toimittajan tuotenumero
7000076889
Tukkuerä
10
Materiaali:
PVC
Väri:
valkoinen
Pituus:
10 m
Paksuus:
0.18 mm
3M Temflex 1700P N vaihemerkintäteippi myyntiyksikkö paketti (10 rullaa)
-Kestää erittäin hyvin kulutusta, happoja, emäksiä, korroosiota, kosteutta ja monenlaisia sääolosuhteita – mukaan lukien auringonvaloa
-Saatavana olevat vaihtoehdot: L1, L2, L3 musta teippi, jossa valkoiset merkit, tai valkoinen teippi, jossa mustat merkit, neutraali valkoinen teippi, jossa mustat merkit, tai sininen teippi, jossa valkoiset merkit
-UL510-hyväksytty
-Paloaehkäisevä
-Neljä eri nauhaa eri vaiheiden tunnistusta varten (L1, L2, L3 ja neutraali)
3M™ Temflex™ esitulostettuihin vaihemerkintäteippeihin kuuluu 4 sähköistä 0,18 mm:n paksuista PVC-merkintäteippiä eri vaiheiden tunnistamiseen. Teippi tarjoaa erinomaiset eristys- ja mekaaniset suojaominaisuudet ja on myös paloaehkäisevä.
Käytä 3M™ Temflex™ esitulostettuja vaihemerkintäteippejä eri vaiheiden tunnistamiseen. Tämä PVC-merkintäteippi on UL510-hyväksytty ja paloaehkäisevä. Kestää erittäin hyvin kulutusta, happoja, emäksiä, korroosiota, kosteutta ja monenlaisia sääolosuhteita – mukaan lukien auringonvaloa.
-Kestää erittäin hyvin kulutusta, happoja, emäksiä, korroosiota, kosteutta ja monenlaisia sääolosuhteita – mukaan lukien auringonvaloa
-Saatavana olevat vaihtoehdot: L1, L2, L3 musta teippi, jossa valkoiset merkit, tai valkoinen teippi, jossa mustat merkit, neutraali valkoinen teippi, jossa mustat merkit, tai sininen teippi, jossa valkoiset merkit
-UL510-hyväksytty
-Paloaehkäisevä
-Neljä eri nauhaa eri vaiheiden tunnistusta varten (L1, L2, L3 ja neutraali)
3M™ Temflex™ esitulostettuihin vaihemerkintäteippeihin kuuluu 4 sähköistä 0,18 mm:n paksuista PVC-merkintäteippiä eri vaiheiden tunnistamiseen. Teippi tarjoaa erinomaiset eristys- ja mekaaniset suojaominaisuudet ja on myös paloaehkäisevä.
Käytä 3M™ Temflex™ esitulostettuja vaihemerkintäteippejä eri vaiheiden tunnistamiseen. Tämä PVC-merkintäteippi on UL510-hyväksytty ja paloaehkäisevä. Kestää erittäin hyvin kulutusta, happoja, emäksiä, korroosiota, kosteutta ja monenlaisia sääolosuhteita – mukaan lukien auringonvaloa.
3M -tuote
Tutustu 3M-sarjaan


